Schneider Electric - NSYTLE SWM flens 445x130 - NSYTLE

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYTLE SWM flens 445x130

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Nippel

  • Type - Rett

  • Bredde - 450 mm

  • Høyde - 5 mm

  • Antall kontaktåpninger - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480168383

Elnummer

2496245

Leverandørens varenummer

NSYTLE

Typebeskrivelse

NSYTLE

Modell / utførelse:

Nippel

Type:

Rett

Bredde:

450 mm

Høyde:

5 mm

Antall kontaktåpninger:

0

Tykkelse:

130 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4X

Fortrykt:

nei

Gjengetype:

Uten

Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.