Schneider Electric - NSYTSA2429SE KABEL INNFØRING,24/29E - NSYTSA2429SE

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYTSA2429SE KABEL INNFØRING,24/29E

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Rørinnføring

  • Farge - Svart

  • RAL-nummer (lignende) - 9005

  • Egnet for påveggskappe for innbyggingsapparat - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480168208

Elnummer

2494233

Leverandørens varenummer

NSYTSA2429SE

Typebeskrivelse

2494233

Modell / utførelse:

Rørinnføring

Farge:

Svart

RAL-nummer (lignende):

9005

Egnet for påveggskappe for innbyggingsapparat:

nei

Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.