Schneider Electric - NSYTT8PL 8mm trekant instats stor - NSYTT8PL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Trekant
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480192968
Elnummer
2496264
Leverandørens varenummer
NSYTT8PL
Typebeskrivelse
2496264
Modell / utførelse:
Trekant
Thalassa isolerte skap og bokser er laget av fiberglass forsterket polyester, Ekstremt motstandsdyktige og velegnet i tøffe miljøer, Ip 66 ihht. IEC62208 og NEMA type 1,2,3R,3S,4,4X, 12 og 13, IK 10 med tett dør, IK08 med glassdører. Motstandsdyktige mot ekstrem varme 960°C, Passer for Klasse II utstyr i henhold til IEC60439-1, UV bestandig etter ISO4892-2 metode A, En lang rekke tilbehør er tilgjengelig.