Schneider Electric - NSYTUP7032 Fargepenn f/maskinerig RAL7032 - NSYTUP7032
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Grå
RAL-nummer - 7032
Sprayboks - Ja
Innhold - 12 ml
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480185038
Elnummer
2494242
Leverandørens varenummer
NSYTUP7032
Typebeskrivelse
2494242
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7032
Sprayboks:
Ja
Innhold:
12 ml
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.