Schneider Electric - NSYTVAR Bakre kabelsupport f/gulvskap - NSYTVAR
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 495 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480173288
Elnummer
6993768
Leverandørens varenummer
NSYTVAR
Typebeskrivelse
6993768
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
495 mm
Høyde:
30 mm
Dybde:
42 mm
Materiale:
Metall
RAL-nummer:
0
Kabelsupportplate for montering mellom 19" profiler i fremre del av skap.


