Utgått

Schneider Electric - NSYTVPSL8 Travers, B=800 mm - NSYTVPSL8

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYTVPSL8 Travers, B=800 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde - 800 mm

  • Dybde - 20 mm

  • Materiale - Metall

  • Høyde - 50 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480173219

Elnummer

6993619

Leverandørens varenummer

NSYTVPSL8

Typebeskrivelse

Tilbehør gulvskap

Modell / utførelse:

Andre

Bredde:

800 mm

Dybde:

20 mm

Materiale:

Metall

Høyde:

50 mm

RAL-nummer:

0

Tilbehør til 19" gulvskap.