Utgått

Schneider Electric - NSYTVPSP8 Travers, D=800 mm - NSYTVPSP8

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYTVPSP8 Travers, D=800 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde for skapinnbygging - 0 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 800 mm

  • Bredde - 15 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480173233

Elnummer

6993621

Leverandørens varenummer

NSYTVPSP8

Typebeskrivelse

Tilbehør gulvskap

Modell / utførelse:

Andre

Bredde for skapinnbygging:

0 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

0 mm

Dybde for skapinnbygging:

800 mm

Bredde:

15 mm

Høyde:

42 mm

Dybde:

681 mm

Maks belastning:

0 kg

Materiale:

Metall

RAL-nummer:

0

Tilbehør til 19" gulvskap.