Schneider Electric - NSYTX2515 REGNTAK RUSTFRITT - NSYTX2515
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 255 mm
Høyde - 51 mm
Dybde - 183 mm
Bredde for skapinnbygging - 250 mm
Dybde for skapinnbygging - 150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480156199
Elnummer
2494084
Leverandørens varenummer
NSYTX2515
Typebeskrivelse
NSYTX2515
Bredde:
255 mm
Høyde:
51 mm
Dybde:
183 mm
Bredde for skapinnbygging:
250 mm
Dybde for skapinnbygging:
150 mm
Farge:
Edelstål
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
nei
Materiale:
Rustfritt stål
Type overflate:
Andre
RAL-nummer:
0
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Med kabelinnføring:
nei


