Schneider Electric - NSYTX5025 REGNTAK RUSTFRITT - NSYTX5025
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 505 mm
Høyde - 70 mm
Dybde - 283 mm
Bredde for skapinnbygging - 500 mm
Dybde for skapinnbygging - 250 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480156236
Elnummer
2494088
Leverandørens varenummer
NSYTX5025
Typebeskrivelse
NSYTX5025
Bredde:
505 mm
Høyde:
70 mm
Dybde:
283 mm
Bredde for skapinnbygging:
500 mm
Dybde for skapinnbygging:
250 mm
Farge:
Edelstål
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
nei
Materiale:
Rustfritt stål
Type overflate:
Andre
RAL-nummer:
0
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Med kabelinnføring:
nei


