Schneider Electric - NSYTX6025 REGNTAK RUSTFRITT - NSYTX6025
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 605 mm
Høyde - 70 mm
Dybde - 283 mm
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Dybde for skapinnbygging - 250 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480156250
Elnummer
2494090
Leverandørens varenummer
NSYTX6025
Typebeskrivelse
NSYTX6025
Bredde:
605 mm
Høyde:
70 mm
Dybde:
283 mm
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Dybde for skapinnbygging:
250 mm
Farge:
Edelstål
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
nei
Materiale:
Rustfritt stål
Type overflate:
Andre
RAL-nummer:
0
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Med kabelinnføring:
nei


