Schneider Electric - NSYTX8030 REGNTAK RUSTFRITT - NSYTX8030
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 805 mm
Høyde - 70 mm
Dybde - 333 mm
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Dybde for skapinnbygging - 300 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480156267
Elnummer
2494091
Leverandørens varenummer
NSYTX8030
Typebeskrivelse
NSYTX8030
Bredde:
805 mm
Høyde:
70 mm
Dybde:
333 mm
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Dybde for skapinnbygging:
300 mm
Farge:
Edelstål
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
nei
Materiale:
Rustfritt stål
Type overflate:
Andre
RAL-nummer:
0
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Med kabelinnføring:
nei


