Schneider Electric - NSYVDS42U610N Rack VDS m/perf dør 42U 60x100 - NSYVDS42U610N
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
19 tommers nivå - Foran og bak
Modell / utførelse - Med fast ramme
19 tommers profilskinne - Uten
Antall dører - 2
Antall høydeenheter - 42
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480175985
Elnummer
6993733
Leverandørens varenummer
NSYVDS42U610N
Typebeskrivelse
6993733
19 tommers nivå:
Foran og bak
Modell / utførelse:
Med fast ramme
19 tommers profilskinne:
Uten
Antall dører:
2
Antall høydeenheter:
42
Type ventilasjon:
Passiv
Bredde:
600 mm
Høyde:
2000 mm
Dybde:
1000 mm
Rastermål:
19"
Maks belastning:
750 kg
Med takplate:
Ja
Med jording:
Ja
Med frontdør:
Ja
Med sidevegger:
Ja
Demonterbar:
Ja
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Farge:
Svart
RAL-nummer:
9011
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1


