Schneider Electric - NSYVDS42U88N Rack VDS m/perf dør 42U 80x80 - NSYVDS42U88N

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYVDS42U88N Rack VDS m/perf dør 42U 80x80

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • 19 tommers nivå - Foran og bak

  • Modell / utførelse - Med fast ramme

  • 19 tommers profilskinne - Uten

  • Antall dører - 2

  • Antall høydeenheter - 42

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480175992

Elnummer

6993770

Leverandørens varenummer

NSYVDS42U88N

Typebeskrivelse

6993770

19 tommers nivå:

Foran og bak

Modell / utførelse:

Med fast ramme

19 tommers profilskinne:

Uten

Antall dører:

2

Antall høydeenheter:

42

Type ventilasjon:

Passiv

Bredde:

800 mm

Høyde:

2000 mm

Dybde:

800 mm

Rastermål:

19"

Maks belastning:

750 kg

Med takplate:

Ja

Med jording:

Ja

Med frontdør:

Ja

Med sidevegger:

Ja

Demonterbar:

Ja

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

Farge:

Svart

RAL-nummer:

9011

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

1

Komplette serverskap i Actassi-serien leveres med eller uten sideplater. Serverskapene har perforert dør for god luftsirkulasjon. Håndtaket leveres med låssylinder og nøkkel (type 333) samt ekstra låsbeslag for eventuell montering av ASSA-lås (type 701). Låsen finnes som tilbehør. Avtagbare sidepaneler som kan utstyres med lås. Leveres med 4 stk 19" stativskinner montert i rammeverket. Skapet har justerbare føtter. Høyde: 42U. Farge: sort med mørkgrå fasettering på front. Maks belastning 750 kg på skapet som helhet. Kapslingsklasse IP20 samt IK10.