Schneider Electric - NSYVEA9 Dreneringsplugg PLM - NSYVEA9
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Avløpsdiameter - 9 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480192975
Elnummer
2496284
Leverandørens varenummer
NSYVEA9
Typebeskrivelse
NSYVEA9
Avløpsdiameter:
9 mm
Thalassa isolerte skap og bokser er laget av fiberglass forsterket polyester, Ekstremt motstandsdyktige og velegnet i tøffe miljøer, Ip 66 ihht. IEC62208 og NEMA type 1,2,3R,3S,4,4X, 12 og 13, IK 10 med tett dør, IK08 med glassdører. Motstandsdyktige mot ekstrem varme 960°C, Passer for Klasse II utstyr i henhold til IEC60439-1, UV bestandig etter ISO4892-2 metode A, En lang rekke tilbehør er tilgjengelig.


