Schneider Electric - NSYZUN88VDA Sokkel gulvrack 800x800x100 - NSYZUN88VDA
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Stål
Farge - Grå
Maks belastning - 0 kg
Bredde - 800 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480174285
Elnummer
6990914
Leverandørens varenummer
NSYZUN88VDA
Typebeskrivelse
6990914
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Maks belastning:
0 kg
Bredde:
800 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
800 mm
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Dybde for skapinnbygging:
800 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
nei
Ventilerte sokler for gulvskap produsert i stål. Sokkelhøyde 100 mm. Sider og bakside er utstyrt med knock-out mulighet for kabelgjennomføring.