Schneider Electric - Nullspenningsspole MN med 1m kabel 277V 60Hz for ComPact NSXm effektbryter - LV426825

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Nullspenningsspole MN med 1m kabel 277V 60Hz for ComPact NSXm effektbryter

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 277...277 V

  • Type strømtilkobling - Andre

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606485412955

Elnummer

4301822

Leverandørens varenummer

LV426825

Typebeskrivelse

4301822

Spenningstype for betjening:

AC

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

277...277 V

Type strømtilkobling:

Andre

Antall vekselkontakter:

0

Forsinket:

nei

Egnet for effektbryter:

Ja

Egnet for lastbryter:

Ja

Egnet for overlastrelé:

Ja

Nullspenningsspole MN med 1m kabel 277V 60Hz for ComPact NSXm effektbryter