Schneider Electric - Nullspenningsutløser MN 220/240VAC/DC - A9N26960

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Nullspenningsutløser MN 220/240VAC/DC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Apparatmontering - Automatsikring

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Funksjon - Underspenningsutløser

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480382994

Elnummer

1602819

Leverandørens varenummer

A9N26960

Typebeskrivelse

1602819

Apparatmontering:

Automatsikring

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Funksjon:

Underspenningsutløser

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Antall feilsignalbrytere:

0

Nominell brytestrøm:

0 A

Merkespenning:

240 V

Spenningstype:

AC

Med autotest for feilstrøm:

nei

Egnet for maks. Poltall til hovedkontakter (samlet):

4

Egnet for maks. Strømstyrke til hovedkontakter (samlet):

125 A

MN nullspenningspole. Løser ut vernet når spenningen synker eller brytes. Utkopling skjer ved 70-35% av Un.Gjeninnkobling kan skje når spenningen er 85% av Un eller høyere. Rød indikator i front. Passer til iDPN N,
C120 og iID.