Schneider Electric - Ø60 mm festeplate for XVU lyskolonne i sort farge med 100 mm søyle og L-beslag - XVUZ100T
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Svart
Rørlengde - 100 mm
Materiale - Metall
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XVU
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606480887123
Elnummer
4304119
Leverandørens varenummer
XVUZ100T
Typebeskrivelse
4304119
Farge:
Svart
Rørlengde:
100 mm
Materiale:
Metall
Harmony XVU modulære lyskolonner gir 360° synlighet og passer et bredt spekter av bruksområder. Disse lyskolonnene tilbyr både lys og lydvarsling (buzzer og stemme), er enkel i bruk, har høy ytelse og kommer med en rekke innovative funksjoner.