Schneider Electric - OF/SD valgbar funksjon hjelpe-/feilsignalkontakt for iC60 RCBO jordfeilautomat med Ti24 tilkobling - A9A19804
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Apparatmontering - Kombi jordfeil-/automatsikring
Bredde i antall modulmellomrom - 0,5
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Antall vekselkontakter - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606481158079
Elnummer
1600979
Leverandørens varenummer
A9A19804
Typebeskrivelse
1600979
Apparatmontering:
Kombi jordfeil-/automatsikring
Bredde i antall modulmellomrom:
0,5
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
1
Funksjon:
Hjelpebryter/feilsignalbryter
Type WLAN-kontroller:
1
Nominell brytestrøm:
0,1 A
Merkespenning:
24 V
Spenningstype:
DC
Med autotest for feilstrøm:
nei
Egnet for maks. Poltall til hovedkontakter (samlet):
4
Egnet for maks. Strømstyrke til hovedkontakter (samlet):
32 A


