Schneider Electric - OL 45 Uttaksp-6 strømuttak-2xC - ISM22203
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
- Søyleform - Rektangulær 
- Modell / utførelse - Ensidig 
- Søylehøyde - 600...600 mm 
- Søylebredde - 89 mm 
- Overdelsbredde - 45 mm 
Emballasje og betingelser
- 1 STK 
- Skaffevare 
EAN/GTIN
3606489821159
Elnummer
1283935
Leverandørens varenummer
ISM22203
Typebeskrivelse
1283935
Søyleform:
Rektangulær
Modell / utførelse:
Ensidig
Søylehøyde:
600...600 mm
Søylebredde:
89 mm
Overdelsbredde:
45 mm
Med åpning for reset-knapp for kretsbryter:
Aluminium
Ferdigtrukket kabel/ledning:
Ja
Justerbar:
Ja
Selvparkering:
0 mm
Søyledybde:
68 mm
Antall deksler som kan brukes:
3
Dybde på ovedel:
92 mm
Type feste:
Skrus
Flyttbar:
Ja
Egnet for himling:
nei
Gulvmontering:
Ja
Kabelinngang:
Bunn
Gjennomgående profil:
Ja
Materiele i grenstav:
Aluminium
Materialkvalitet grenstav:
Andre
Materiale grenstav halogenfri:
Ja
Søylens overflate:
Anodisert/eloksert
Materiale i overdel:
Aluminium
Materialkvalitet overdel:
Andre
Materiale overdel halogenfri:
Ja
Overflate overdel:
Anodisert/eloksert
Farge overdel:
Aluminium
RAL-nummer på overdel:
9006
Antall skillevegger:
2
Nyttbart tverrsnitt:
4220 mm²


