Schneider Electric - OL Mini 1220 Endestykke hvit - ISM14104
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 22 mm
Bredde - 15 mm
Modell / utførelse - Venstre/høyre
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
OptiLine Mini
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606480310775
Elnummer
1291247
Leverandørens varenummer
ISM14104
Typebeskrivelse
Minikanaler rette
Høyde:
22 mm
Bredde:
15 mm
Modell / utførelse:
Venstre/høyre
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Klar høyde:
nei
Type feste:
Låsbar
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Endestykke som kan sneppes fast i enden på en baseprofilMateriale: PC/ABS.


