Schneider Electric - OL Mini 1230 Innerhjørne hvit - ISM14201
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 32 mm
Bredde - 40 mm
Modell / utførelse - Hettefasong
Vinkelområde - 90...90 °
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
OptiLine Mini
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606480310928
Elnummer
1291222
Leverandørens varenummer
ISM14201
Typebeskrivelse
Minikanaler rette
Høyde:
32 mm
Bredde:
40 mm
Modell / utførelse:
Hettefasong
Vinkelområde:
90...90 °
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Type feste:
Låsbar
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei


