Utgått

Schneider Electric - OL Mini 1820 1 rom an alu 2,1m - ISM14350

Schneider Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 18 mm

  • Bredde - 20 mm

  • Materiale - Aluminium

  • Overflatebeskyttelse - Anodisert/eloksert

  • Lengde - 2100 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3606480311086

Elnummer

1291215

Leverandørens varenummer

ISM14350

Typebeskrivelse

Minikanaler rette

Høyde:

18 mm

Bredde:

20 mm

Materiale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Anodisert/eloksert

Lengde:

2100 mm

Nyttbart tverrsnitt:

246 mm²

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Egnet for funksjonsopprettholdelse:

nei

Gjennomsiktig:

nei

RAL-nummer:

0

Antall faste skillevegger:

0

Antall flyttbare skillevegger:

0

Type feste:

Hullet bunn

Utførelse deksel:

Løs

Med kabelklammer:

nei

Beskyttelseslag:

nei

Med kanalkobling:

nei

Levering på rull:

nei

Fortrykt:

Ja

Minikanal inkludert baseprofilmed ett rom og deksel som kan sneppes på plass. Utstansede montasjehull CC=100mm. Benyttes til kraft- og datakabler. Leveres i lengder på 2.1 meter. Materiale: Aluminium, naturanodisert eller pulverlakkert hvit.