Schneider Electric - OL Mini 1835 2 rom hvit alu 2,1m - ISM14470
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 18 mm
Bredde - 35 mm
Lengde - 2100 mm
Materiale - Aluminium
Overflatebeskyttelse - Belagt (coated)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
OptiLine Mini
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606480311345
Elnummer
1291219
Leverandørens varenummer
ISM14470
Typebeskrivelse
Minikanaler rette
Høyde:
18 mm
Bredde:
35 mm
Lengde:
2100 mm
Materiale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Belagt (coated)
Farge:
Hvit
Nyttbart tverrsnitt:
402 mm²
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Klar høyde:
nei
Gjennomsiktig:
nei
RAL-nummer:
9010
Antall faste skillevegger:
1
Antall flyttbare skillevegger:
0
Type feste:
Hullet bunn
Utførelse deksel:
Løs
Med kabelklammer:
nei
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Levering på rull:
nei
Fortrykt:
Ja


