Schneider Electric - OL Mini 1835 Endestykke hvit - ISM14404

Schneider Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 37 mm

  • Bredde - 15 mm

  • Modell / utførelse - Venstre/høyre

  • Materiale - Plast

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Lagervare

Produktserie

EAN/GTIN

3606480311208

Elnummer

1291252

Leverandørens varenummer

ISM14404

Typebeskrivelse

Minikanaler rette

Høyde:

37 mm

Bredde:

15 mm

Modell / utførelse:

Venstre/høyre

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Egnet for funksjonsopprettholdelse:

nei

Type feste:

Låsbar

RAL-nummer:

9010

Beskyttelseslag:

nei

Endestykke som kan sneppes fast i enden på en baseprofilMateriale: PC/ABS.