Schneider Electric - OL Mini 1835 Innerhjørne hvit - ISM14401
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 37 mm
Bredde - 45 mm
Modell / utførelse - Hettefasong
Vinkelområde - 90...90 °
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
OptiLine Mini
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606480311178
Elnummer
1291225
Leverandørens varenummer
ISM14401
Typebeskrivelse
Minikanaler rette
Høyde:
37 mm
Bredde:
45 mm
Modell / utførelse:
Hettefasong
Vinkelområde:
90...90 °
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Type feste:
Låsbar
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Innerhjørnee som sneppes fast i baseprofilenMateriale: PC/ABS.