Schneider Electric - OL Mini 1845 Innerhjørne svart - ISM14561
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 18 mm
Bredde - 45 mm
Modell / utførelse - Hettefasong
Vinkelområde - 90...90 °
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
300 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606482220638
Elnummer
1230117
Leverandørens varenummer
ISM14561
Typebeskrivelse
ISM14561
Høyde:
18 mm
Bredde:
45 mm
Modell / utførelse:
Hettefasong
Vinkelområde:
90...90 °
Farge:
Svart
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Klar høyde:
nei
Type feste:
Låsbar
RAL-nummer:
9005
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Beskyttelseslag:
nei
Slagfasthet:
IK07