Schneider Electric - OL Mini kutteverktøy. Saks for å kutte minikanaler - ISM10908
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Standard
Lengde - 230 mm
Isolert - Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - nei
Kuttelengde - 65 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
OptiLine Mini
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606480028472
Elnummer
1291280
Leverandørens varenummer
ISM10908
Typebeskrivelse
ISM10908
Form:
Standard
Lengde:
230 mm
Isolert:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Kuttelengde:
65 mm
Hodebredde:
22 mm
Hodehøyde:
80 mm
Med avisoleringsfunksjon:
nei
ESD testet:
nei
OL Mini kutteverktøy for PVC og PC/ABS (halogenfri plast). Kan benyttes i stedet for sag når du skal kappe kanaler, frontdeksler, kabelhyller etc. Materiale: Stål.


