Schneider Electric - OL45 L-avgr. 90° 140mm Hvit - ISM10303P
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 167 mm
Bredde - 167 mm
Modell / utførelse - Underdel og overdel
Vinkelområde - 90...90 °
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480681707
Elnummer
1206408
Leverandørens varenummer
ISM10303P
Typebeskrivelse
ISM10303P
Høyde:
167 mm
Bredde:
167 mm
Modell / utførelse:
Underdel og overdel
Vinkelområde:
90...90 °
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
RAL-nummer:
9003
Beskyttelseslag:
nei
Type feste:
Låsbar
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Slagfasthet:
IK07
Driftstemperaturområde:
-5...60 °C