Schneider Electric - OL45 T-pc. V95/H95-185 Hvit - ISM10208P
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 117 mm
Dybde - 57 mm
Forgreningsbredde - 95 mm
Antall overdeler - 1
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480681660
Elnummer
1206404
Leverandørens varenummer
ISM10208P
Typebeskrivelse
ISM10208P
Bredde:
117 mm
Dybde:
57 mm
Forgreningsbredde:
95 mm
Antall overdeler:
1
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Symmetrisk:
Ja
Modell / utførelse:
Hettefasong
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9003
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
Monteringssett for deksel:
Overlappende
Med kabelklammer:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Slagfasthet:
IK07


