Schneider Electric - OL45 Utjevn.-st. 95mm Hvit - ISM10206P
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Klar høyde brakett/lomme - 95...95 mm
Dybde innbygningskanalen - 57 mm
Konstruktionstype - Kobling
Modell / utførelse - Symmetrisk
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480681646
Elnummer
1206402
Leverandørens varenummer
ISM10206P
Typebeskrivelse
1206402
Klar høyde brakett/lomme:
95...95 mm
Dybde innbygningskanalen:
57 mm
Konstruktionstype:
Kobling
Modell / utførelse:
Symmetrisk
Materialkvalitet:
Andre
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Med potensialutjevning:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Slagfasthet:
IK07


