Schneider Electric - OL45 Uttakspost 43cm 1s AN tom ensidig - anodisert - 43 cm - ISM20210
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Søyleform - Oval
Modell / utførelse - Ensidig
Søylehøyde - 430...430 mm
Søylebredde - 89 mm
Overdelsbredde - 45 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480025532
Elnummer
1291494
Leverandørens varenummer
ISM20210
Typebeskrivelse
1291494
Søyleform:
Oval
Modell / utførelse:
Ensidig
Søylehøyde:
430...430 mm
Søylebredde:
89 mm
Overdelsbredde:
45 mm
Søylens farge:
Andre
Ferdigtrukket kabel/ledning:
nei
Justerbar:
nei
Søyledybde:
68 mm
Antall deksler som kan brukes:
1
Type feste:
Skrus
Flyttbar:
nei
Egnet for himling:
nei
Gulvmontering:
Ja
Kabelinngang:
Bunn
Gjennomgående profil:
Ja
Materiele i grenstav:
Aluminium
Materialkvalitet grenstav:
Andre
Materiale grenstav halogenfri:
Ja
Søylens overflate:
Anodisert/eloksert
Materiale i overdel:
Aluminium
Materialkvalitet overdel:
Andre
Materiale overdel halogenfri:
Ja
Overflate overdel:
Anodisert/eloksert
Farge overdel:
Aluminium
RAL-nummer på overdel:
9006
Antall skillevegger:
1
Nyttbart tverrsnitt:
442 mm²