Schneider Electric - OL45 Uttakspost 70cm 1s AN tom ensidig - anodisert - 70 cm - ISM20200

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - OL45 Uttakspost 70cm 1s AN tom ensidig - anodisert - 70 cm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Søyleform - Oval

  • Modell / utførelse - Ensidig

  • Søylehøyde - 700...700 mm

  • Søylebredde - 89 mm

  • Overdelsbredde - 45 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480029769

Elnummer

1291486

Leverandørens varenummer

ISM20200

Typebeskrivelse

1291486

Søyleform:

Oval

Modell / utførelse:

Ensidig

Søylehøyde:

700...700 mm

Søylebredde:

89 mm

Overdelsbredde:

45 mm

Søylens farge:

Andre

Ferdigtrukket kabel/ledning:

nei

Justerbar:

nei

Høydeutjevning:

0 mm

Søyledybde:

68 mm

Antall deksler som kan brukes:

1

Type feste:

Skrus

Flyttbar:

nei

Egnet for himling:

nei

Gulvmontering:

Ja

Kabelinngang:

Bunn

Gjennomgående profil:

Ja

Materiele i grenstav:

Aluminium

Materialkvalitet grenstav:

Andre

Materiale grenstav halogenfri:

Ja

Søylens overflate:

Anodisert/eloksert

RAL-nummer på søylen:

0

Materiale i overdel:

Aluminium

Materialkvalitet overdel:

Andre

Materiale overdel halogenfri:

Ja

Overflate overdel:

Anodisert/eloksert

Farge overdel:

Aluminium

RAL-nummer på overdel:

9006

Antall skillevegger:

1

Nyttbart tverrsnitt:

442 mm²

Denne uttaksposten er laget av anodisert aluminium. Den er 0,7m høy, for å passe ved siden av et skrivebord. Den skrus fast i gulvet, med tilkoblingskablene som kommer inn nedenfra. Uten data- og elkraftuttak. Den bestykkes med Unica System+ installasjonsmateriell serien på fremsiden.