Schneider Electric - OL45 Uttakspost 70cm 2s hv Tom tosidig - polar hvit - 70 cm - ISM20203P
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Søyleform - Oval
Modell / utførelse - Dobbeltsidig
Søylehøyde - 700...700 mm
Søylebredde - 90 mm
Overdelsbredde - 45 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480682292
Elnummer
1291490
Leverandørens varenummer
ISM20203P
Typebeskrivelse
ISM20203P
Søyleform:
Oval
Modell / utførelse:
Dobbeltsidig
Søylehøyde:
700...700 mm
Søylebredde:
90 mm
Overdelsbredde:
45 mm
Med åpning for reset-knapp for kretsbryter:
Hvit
Ferdigtrukket kabel/ledning:
nei
Justerbar:
nei
Søyledybde:
116 mm
Antall deksler som kan brukes:
2
Type feste:
Skrus
Flyttbar:
nei
Egnet for himling:
nei
Gulvmontering:
Ja
Kabelinngang:
Bunn
Gjennomgående profil:
Ja
Materiele i grenstav:
Aluminium
Materialkvalitet grenstav:
Andre
Materiale grenstav halogenfri:
Ja
Søylens overflate:
Belagt (coated)
RAL-nummer på søylen:
9003
Materiale i overdel:
Aluminium
Materialkvalitet overdel:
Andre
Materiale overdel halogenfri:
Ja
Overflate overdel:
Belagt (coated)
Farge overdel:
Hvit
RAL-nummer på overdel:
9003
Antall skillevegger:
2
Nyttbart tverrsnitt:
696 mm²


