Schneider Electric - OL50 Adapter GST 18i3-OSI Hvit - INS60010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 250 V
Merkestrøm - 16 A
Antall poler - 3
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Type fordeler - Fordelingsblokk
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606485124568
Elnummer
1222218
Leverandørens varenummer
INS60010
Typebeskrivelse
Hurtigkoblinger og uttak OptiLine
Merkespenning:
250 V
Merkestrøm:
16 A
Antall poler:
3
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Type fordeler:
Fordelingsblokk
Nominell strøm til lampe:
16 A
Antall innganger:
1
Antall utganger:
1
Faseuttak:
L1
Polmerking:
L, N, PE
Mekanisk koding:
Ja
Fargekoding/kontaktinnsats:
Hvit
Farge på separat adapterstykke:
Grå
Låsemekanisme:
Integrert I plugg
Halogenfri:
Ja
Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:
70 °C
Maks. Kontinuerlig temperatur strekkavlastning:
70 °C
Kapslingsmateriale:
Polyamid
Brannlast:
0,16 kWh
Kontaktmateriale:
CuZn
Overflatebehandling av kontakter:
Ubehandlet
Forurensningsgrad:
2
Gjennomgangsmotstand:
0,8 mOhm
Type merkespenning:
4 kV
Lengde:
55 mm
Høyde:
16 mm
Bredde:
37 mm
Type integrert kobling:
Uten
Festemulighet:
Over separat adapter


