Schneider Electric - OL50 Blindlokk 50x50 Hvit - INS64000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelse - Blindkappe
Monteringsmetode - Apparatmonteringskanal
Farge - Hvit
Med plugger/koblinger - nei
Monteringsarrangement - Midtplate
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606485115368
Elnummer
1222076
Leverandørens varenummer
INS64000
Typebeskrivelse
Hurtigkoblinger og uttak OptiLine
Anvendelse:
Blindkappe
Monteringsmetode:
Apparatmonteringskanal
Farge:
Hvit
Med plugger/koblinger:
nei
Monteringsarrangement:
Midtplate
Løftering:
nei
Med støvdeksel:
nei
Med hengslet lokk:
nei
Tekstfelt:
Uten merkefelt
Med preging/merking:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Type feste:
Andre
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Med strekkavlastning:
nei
Avskjermet buss:
nei
Avskjermet kapsling:
Ja
Prismeklemme:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Enhet bredde:
50 mm
Enhet høyde:
50 mm
Enhet dybde:
20 mm


