Schneider Electric - OL50 Bordgjennomføring polarhvit - ISM20803P
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Åpen
Kabelinngang - Rund
For kabeldiameter - 80...80 mm
Total lengde - 70 mm
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480687129
Elnummer
1280323
Leverandørens varenummer
ISM20803P
Typebeskrivelse
1280323
Modell / utførelse:
Åpen
Kabelinngang:
Rund
For kabeldiameter:
80...80 mm
Total lengde:
70 mm
Materiale:
Aluminium
Kant høyde:
67 mm
Med strekkavlastning:
nei
Krympeteknikk:
nei
Vinklet utførelse:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Halogenfri:
Ja
Farge:
Hvit
Gasstett:
nei
Vanntett:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Driftstemperaturområde:
-5...60 °C