Schneider Electric - OL50 Distribusjonsbl. IDS Hvit INS60020 - INS60020
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 250 V
Merkestrøm - 16 A
Antall poler - 3
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Type fordeler - Fordelingsblokk
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606485124629
Elnummer
1222224
Leverandørens varenummer
INS60020
Typebeskrivelse
Hurtigkoblinger og uttak OptiLine
Merkespenning:
250 V
Merkestrøm:
16 A
Antall poler:
3
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Type fordeler:
Fordelingsblokk
Nominell strøm til lampe:
16 A
Antall innganger:
1
Antall utganger:
2
Faseuttak:
L1
Polmerking:
L, N, PE
Mekanisk koding:
Ja
Fargekoding/kontaktinnsats:
Hvit
Farge på separat adapterstykke:
Grå
Låsemekanisme:
Integrert I plugg
Halogenfri:
Ja
Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:
40 °C
Maks. Kontinuerlig temperatur strekkavlastning:
70 °C
Kapslingsmateriale:
Polyamid
Brannlast:
0,4 kWh
Kontaktmateriale:
CuZn
Overflatebehandling av kontakter:
Ubehandlet
Forurensningsgrad:
2
Gjennomgangsmotstand:
0,8 mOhm
Type merkespenning:
4,5 kV
Lengde:
100 mm
Høyde:
44 mm
Bredde:
35 mm
Type integrert kobling:
Uten
Festemulighet:
Over separat adapter


