Utgått

Schneider Electric - OL50 Elkr-ut,OSIplugg ins hvit - INS62100

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - OL50 Elkr-ut,OSIplugg ins hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall stikkontakter - 2

  • Tilkoblingstype - Stikklemme

  • Farge - Hvit

  • Monteringsmetode - Apparatmonteringskanal

  • Type feste - Klikkfeste

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480581014

Elnummer

1234524

Leverandørens varenummer

INS62100

Typebeskrivelse

1234524

Antall stikkontakter:

2

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Farge:

Hvit

Monteringsmetode:

Apparatmonteringskanal

Type feste:

Klikkfeste

Nominell strøm:

16 A

Antall aktive kontakter (rund):

2

Antall aktive kontakter (flat):

0

Med signallampe:

nei

Antall moduler (ved modulbygging):

2

Antall stikkontakter med bryter:

0

Antall faser:

1

Med hengslet lokk:

nei

Med utvidet berøringsvern:

Ja

Tekstfelt / informasjonsområde:

Ja

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Låsbar:

nei

Utløsermekanisme:

nei

Isolert montering:

nei

Med funksjonslys:

nei

Med orienteringslys:

nei

Overspenningsvern:

nei

Lekkasjestrøm-beskyttelse:

nei

Med finsikring:

nei

Spesiell strømforsyning:

Uten

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

Antibakteriell behandling:

nei

Med gjennomkoblingsfuinksjon:

nei

Med av/på-bryter:

nei

Skrudd sentralinnsats:

nei

Nominell spenning:

400 V

Frekvensområde:

50...60 Hz

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Enhet bredde:

56 mm

Enhet høyde:

50 mm

Enhet dybde:

120 mm

Sett som består av dobbelt elkraftuttak (elnr 12 220 72) og OSI-konnektor (firkantplugger for tilkobling til OptiLine elkraftuttak) med innstikklemmer som brukes til 1,5mm² eller 2,5mm² kabel. Muliggjør direkte og konvensjonell tilkobling uten bruk av adaptere/distribusjonsblokker eller hurtigkoblinger. Materiale: PA (konnektor ) og PC/ABS (halogenfri plast) (elkraftuttak). Farge Hvit RAL9010.