Schneider Electric - OL50 Feste fleks.sl. Strømsk. - ISM20815
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Klemme
Høyde fra/til - 105...105 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Belagt (coated)
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480030659
Elnummer
1222289
Leverandørens varenummer
ISM20815
Typebeskrivelse
Grenstaver (Uttaksstaver) OptiLine
Modell / utførelse:
Klemme
Høyde fra/til:
105...105 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Belagt (coated)
Farge:
Hvit
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
RAL-nummer:
9010
Feste for Ø55 mm-slange, brukes til å koble fleksible slanger til Canalis strømskinner.Materiale: Stål, pulverlakkert hvit RAL 9010.