Schneider Electric - OL50 Fot f gulvk.1sid pos/stav - ISM20820

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - OL50 Fot f gulvk.1sid pos/stav

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 38 mm

  • Materiale - Aluminium

  • Materialkvalitet - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Belagt (coated)

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480030703

Elnummer

1222294

Leverandørens varenummer

ISM20820

Typebeskrivelse

ISM20820

Høyde:

38 mm

Materiale:

Aluminium

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Belagt (coated)

Farge:

Andre

Regulerbar:

nei

Halogenfri:

Ja

RAL-nummer:

9007

Gulvfeste for én- eller tosidig uttaksstav. Festet til gulvet med skruer. Med åpning for tilkobling av gulvkanal 18 x 75 mm.Materiale: Aluminium, pulverlakkert grå RAL 9007.