Schneider Electric - OL50 Gulvgjennomf. post/slange - INS40550
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Uttak i installasjonsgulv
Modell / utførelse - Med rør
Vedlikehold av gulv - Våt
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480160769
Elnummer
1223200
Leverandørens varenummer
INS40550
Typebeskrivelse
INS40550
Egnet for:
Uttak i installasjonsgulv
Modell / utførelse:
Med rør
Vedlikehold av gulv:
Våt
Materiale:
Andre
Gulvgjennomføring som passer til røradapter (12 232 01) eller en uttakspost med spesiell fot. Denne posten er ikke lagervare men må spesifiseres og bestilles spesielt via Scneider Electric sitt kundesenter. Tlf 07023.
Gulvgjennomføringen kan benyttes uten røradapter eller uttakspost og utgjør da et punkt som senere kan benyttes til valgfri installasjon nevnt ovenfor. Benyttes den uten røradapter tåler den å bli rengjort med fuktig rengjøringsutstyr.
Hulldiameter: 127mm. Materiale: Krombelagt sink.
Gulvgjennomføringen kan benyttes uten røradapter eller uttakspost og utgjør da et punkt som senere kan benyttes til valgfri installasjon nevnt ovenfor. Benyttes den uten røradapter tåler den å bli rengjort med fuktig rengjøringsutstyr.
Hulldiameter: 127mm. Materiale: Krombelagt sink.