Schneider Electric - OL50 Innmatingsenh 140 Al Hvit - INS13420
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 140 mm
Bredde - 63 mm
Materiale - Aluminium
Overflatebeskyttelse - Belagt (coated)
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606485123769
Elnummer
1219968
Leverandørens varenummer
INS13420
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler OptiLine
Høyde:
140 mm
Bredde:
63 mm
Materiale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Belagt (coated)
Farge:
Hvit
Lengde:
1000 mm
Nyttbart tverrsnitt:
0 mm²
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Gjennomsiktig:
nei
RAL-nummer:
9010
Antall faste skillevegger:
0
Antall flyttbare skillevegger:
1
Type feste:
Hullet bunn
Utførelse deksel:
Uten
Med kabelklammer:
nei
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Levering på rull:
nei


