Utgått

Schneider Electric - OL50 Ins.kabel 18i3 1,5 PVC 2m - INS76042

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - OL50 Ins.kabel 18i3 1,5 PVC 2m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkobling 1 - Andre

  • Tilkobling 2 - Andre

  • Antall ledere - 3

  • Nominelt ledertverrsnitt - 1,5 mm²

  • Lengde - 2 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480542237

Elnummer

1224223

Leverandørens varenummer

INS76042

Typebeskrivelse

1224223

Tilkobling 1:

Andre

Tilkobling 2:

Andre

Antall ledere:

3

Nominelt ledertverrsnitt:

1,5 mm²

Lengde:

2 m

Kontakttilkobling systemavhengig:

nei

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Temperaturmotstand:

-5...40 °C

Nominell strøm:

16 A

Merkespenning:

250...250 V

Frekvensområde:

0...0 Hz

Farge på ytre kappe:

Hvit

Spiralkabel:

nei

Med jordleder:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med snorbryter:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

8,3 mm

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Kabel med Wieland-plugg GST18i3 for 230V enfas i begge ender. Kabelen er 2m lang og har to ledere pluss jord. Ø1,5mm². Materialet er PVC (inneholder halogen). Wielandpluggene er en "female" og en "male" for tilførsel og viderekobling av elkraft til OptiLine 230V uttak. Det er nødvendig å bruke distribusjonsblokk 12 222 19 for å plugge Wieland-pluggene i elkraftuttaket (4 ulike med elnummer fra 12 222 72 til 12 222 75).