Utgått

Schneider Electric - OL50 Inst.kabel 18i3 1,5 HF 5m - INS76055

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - OL50 Inst.kabel 18i3 1,5 HF 5m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 250 V

  • Merkestrøm - 16 A

  • Antall poler - 3

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

  • Type klargjort kabel - Kabel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480542329

Elnummer

1224232

Leverandørens varenummer

INS76055

Typebeskrivelse

1224232

Merkespenning:

250 V

Merkestrøm:

16 A

Antall poler:

3

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Type klargjort kabel:

Kabel

Utførelse side 1:

Kontakt

Utførelse side 2:

Støpsel

Total lengde:

5000 mm

Behandling av kabelender:

Andre

Mekanisk koding:

nei

Fargekoding/kontaktinnsats:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Kabeltype:

H05Z1Z1-F

Kabeldiameter:

8...8,5 mm

Avmantlingslengde:

0 mm

Avisoleingslengde:

0 mm

Farge på ytre kappe:

Hvit

Polmerking:

L, N, PE

Nominelt ledertverrsnitt:

1,5 mm²

Type låsemekanisme:

Separat

Isolert del temperaturbestandig til:

0 °C

Kabel kontinuerlig temperaturbestandig til:

40 °C

Maks. Driftstemeratur på leder:

70 °C

Halogenfri:

Ja

Brannlast:

0,5 kWh

Overflatebehandling av kontakter:

Galvanisert

Forurensningsgrad:

2

Gjennomgangsmotstand:

50 mOhm

Type merkespenning:

4 kV

Kabel med Wieland-plugg GST18i3 for 230V enfas i begge ender. Kabelen er 5m lang og har to ledere pluss jord. Ø1,5mm². Materialet er halogenfri plast. Wielandpluggene er en "female" og en "male" for tilførsel og viderekobling av elkraft til OptiLine 230V uttak. Det er nødvendig å bruke distribusjonsblokk 12 222 19 for å plugge Wieland-pluggene i elkraftuttaket (4 ulike med elnummer fra 12 222 72 til 12 222 75).