Schneider Electric - OL50 Inst.kabel GST18i3 2m INS76026 - INS76026
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 250 V
Merkestrøm - 16 A
Antall poler - 3
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Type klargjort kabel - Kabel
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606485112312
Elnummer
1223226
Leverandørens varenummer
INS76026
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Merkespenning:
250 V
Merkestrøm:
16 A
Antall poler:
3
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Type klargjort kabel:
Kabel
Utførelse side 1:
Kontakt
Utførelse side 2:
Støpsel
Behandling av kabelender:
Andre
Total lengde:
2000 mm
Mekanisk koding:
nei
Fargekoding/kontaktinnsats:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Kabeltype:
H05VV-F
Kabeldiameter:
10,2...10,2 mm
Avmantlingslengde:
0 mm
Avisoleingslengde:
0 mm
Farge på ytre kappe:
Hvit
Polmerking:
L, N, PE
Nominelt ledertverrsnitt:
2,5 mm²
Låsemekanisme:
Separat
Isolert del temperaturbestandig til:
100 °C
Kabel kontinuerlig temperaturbestandig til:
70 °C
Maks. Driftstemeratur på leder:
70 °C
Halogenfri:
nei
Brannlast:
0,58 kWh
Overflatebehandling av kontakter:
Fortinnet
Forurensningsgrad:
2
Gjennomgangsmotstand:
50 mOhm
Type merkespenning:
4 kV