Schneider Electric - OL50 Inst.kabel GST18i3 S 5m - INS76305
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 250 V
Merkestrøm - 16 A
Antall poler - 3
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Type klargjort kabel - Kabel
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606485112459
Elnummer
1223236
Leverandørens varenummer
INS76305
Typebeskrivelse
Hurtigkoblinger og uttak OptiLine
Merkespenning:
250 V
Merkestrøm:
16 A
Antall poler:
3
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Type klargjort kabel:
Kabel
Utførelse side 1:
Kontakt
Utførelse side 2:
Støpsel
Behandling av kabelender:
Delvis avisolert
Total lengde:
5000 mm
Mekanisk koding:
Ja
Fargekoding/kontaktinnsats:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Kabeltype:
Andre
Kabeldiameter:
2,5...2,5 mm
Farge på ytre kappe:
Hvit
Polmerking:
L, N, PE
Nominelt ledertverrsnitt:
2,5 mm²
Låsemekanisme:
Uten
Halogenfri:
Ja
Overflatebehandling av kontakter:
Galvanisert


