Utgått

Schneider Electric - OL50 Kabel 3fas 2,5mm2 HF 1m - INS74001

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - OL50 Kabel 3fas 2,5mm2 HF 1m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 400 V

  • Merkestrøm - 16 A

  • Antall poler - 5

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

  • Type klargjort kabel - Kabel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480200625

Elnummer

1219881

Leverandørens varenummer

INS74001

Typebeskrivelse

1219881

Merkespenning:

400 V

Merkestrøm:

16 A

Antall poler:

5

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Type klargjort kabel:

Kabel

Utførelse side 1:

Kontakt

Utførelse side 2:

Støpsel

Total lengde:

1000 mm

Behandling av kabelender:

Andre

Mekanisk koding:

nei

Fargekoding/kontaktinnsats:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Kabeltype:

H05Z1Z1-F

Kabeldiameter:

12,3...12,3 mm

Avmantlingslengde:

35 mm

Avisoleingslengde:

7 mm

Farge på ytre kappe:

Hvit

Polmerking:

3, N, PE, 2, 1

Nominelt ledertverrsnitt:

2,5 mm²

Type låsemekanisme:

Separat

Isolert del temperaturbestandig til:

100 °C

Kabel kontinuerlig temperaturbestandig til:

70 °C

Maks. Driftstemeratur på leder:

70 °C

Halogenfri:

Ja

Brannlast:

0,68 kWh

Overflatebehandling av kontakter:

Fortinnet

Forurensningsgrad:

2

Gjennomgangsmotstand:

50 mOhm

Type merkespenning:

4 kV

Installasjonskabel, trefase, 400V 5-leder med Wieland GST 15i5 5-polet hutigkoblingsplugg i begge ender (han/hun) 5 x 2,5 mm². Halogenfri kabel, Ø 12,3 mm, 250/400 V,16 A, hun/han.Materiale: PE/PP (FR), PA.