Schneider Electric - OL50 Kabelholder for kanal - ISM10901
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Dekselmontasje - nei
Overdelsbredde - 45 mm
Dybde innbygningskanalen - 55 mm
Med potensialutjevning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480028403
Elnummer
1222267
Leverandørens varenummer
ISM10901
Typebeskrivelse
Hurtigkoblinger og uttak OptiLine
Materiale:
Plast
Dekselmontasje:
nei
Overdelsbredde:
45 mm
Dybde innbygningskanalen:
55 mm
Med potensialutjevning:
nei
Kabelholder for montering på innsiden av kanalunderdelen for å holde kabler på plass under installasjonen. Holderen trenger ikkeå fjernes når frontdekselet monteres. 5-pakning.Materiale: PA.