Schneider Electric - OL50 Lås for hurtigkobl.GST18i - INS76020
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 250 V
Merkestrøm - 16 A
Antall poler - 3
Fargekoding/kontaktinnsats - Hvit
Type låsemekanisme - Separat
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606485112152
Elnummer
1222000
Leverandørens varenummer
INS76020
Typebeskrivelse
1222000
Merkespenning:
250 V
Merkestrøm:
16 A
Antall poler:
3
Fargekoding/kontaktinnsats:
Hvit
Type låsemekanisme:
Separat
Med strekkavlastning:
Ja
Maks. Kontinuerlig temperatur strekkavlastning:
70 °C
Kapslingsmateriale:
Polyamid
Halogenfri:
Ja
Brannlast:
0,4 kWh
Forurensningsgrad:
2
Type merkespenning:
4 kV
Lengde:
16 mm
Høyde:
13 mm
Bredde:
37 mm


